Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 5 verziókkal
Horganyzott acél, 010.9, kékre passzivált (A2K)
Steel, strength class 8.8, zinc-plated, blue passivated
ISO 10642, A2 stainless steel, plain in system case 4.4.1
Countersunk head screws M4 x 12-25 mm, M5 x 12-25 mm, M6 x 10-25 mm, M8 x 16-30 mm
ISO 2009, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), with slot
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.