Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Subland stepped drill bit HSS DIN8374 medium 90°
With straight shank for the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (90°) in shape A and B according to DIN 74 part 1. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!