Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Subland stepped drill bit HSS DIN 8378 medium 90°
With straight shank for the production of core holes according to DIN 336 part 1, while simultaneously producing free countersinks (90°) according to through holes in line with ISO 273. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!