Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Subland stepped drill bit HSS DIN 8374 fine 90°
With straight shank for the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (90°) in shape A. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!