Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Subland drill bit MK HSS DIN 8377 medium 180°
For the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (180˚) in form H, J, K, H3, J3 and K3 according to DIN 74 part 2. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!