Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Max keményfém stokkoló szerszám
Egy darabból álló stokkoló kalapács keményfém fogakkal és SDS-max-kompatibilis szerszámtartóval.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rendkívül hosszú élettartam és optimális teljesítmény a 25 db kiváló minőségű keményfém fognak köszönhetően
- Nagyon kompakt stokkoló fej az észrevehető súlycsökkentésért és az ezáltal kellemesebb munkavégzésért a hagyományos normál változatokhoz képest.
- Mivel a véső egyetlen darabból készül, ezért az erőátvitel optimális
A felület textúrája a fogak számától és a stokkoló szerszám alkalmazásának időtartamától, valamint az ütőerőtől függ.
- Kő, beton, műanyag vagy természetes kő felületek texturálása
- Felületek érdesítése (kötőrétegek kialakítása), pl. beton és aszfalt helyreállításakor
- Betonfelesleg eltávolítása
- Szilárd felületek esetén gumi tartalmú festékek eltávolítására is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!