Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Starlock keményfém ráspoly
3 az 1-ben professzionális hidegburkoló szerszám csempék és padlólapok eltávolításához és a fugázóanyag lecsiszolásához a csempék és padlólapok cseréje esetén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül hosszú élettartam
- A cementált keményfém hosszú élettartamot biztosít.
- A szegmentált fűrészlap az alkalmazásnak megfelelően forgatható, így optimalizálható a fűrészlap kopása.
Precíz munka a sarkokban
A csepp alaknak köszönhetően pontosan eltávolítható a csempék és padlólapok közötti fuga (90°-os sarokprofil).
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen nagy nyomaték, kis kopás mellett
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyageltávolítás
- Pontos eredmények
- Nagy vágási sebességek
- Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!