Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Starlock volfrám-karbid szegmentált fűrészlap
Az építkezések szakértője a legkeményebb és legabrazívabb anyagok megmunkálásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül hosszú élettartam
Akár 50-szer hosszabb élettartam a bimetál fűrészlapokhoz képest
Beszúró vágásokhoz ideális
Kiváló a sarkokban végzett munkákhoz, valamint ajtókeretek beigazításához
Ideális síkban lévő vágásokhoz
- A szegmens fűrészlap beállítható a padlóval egy síkba
- Az ajtókeretek a pontos hosszra rövidíthetők
Különösen tartós a volfrám-karbid lemeznek köszönhetően
- A fűrészlap forgatható
- A fűrészlap optimális kihasználása
Precíz munka a sarkokban
A speciális pengealak pontos vágást tesz lehetővé a sarkoknál
Starlock 3D rögzítő
- Különösen magas erőátvitel kis kopással
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Jelentősen megnövelt anyagleválasztási teljesítmény
- Pontos eredmények
- Nagy vágási sebesség
- Megfelelő kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is
Laminált és parketta padlókban lévő illesztésekhez, szellőzőrácsok és ajtókeretek beigazításához, valamint fa, szerkezeti fatermékek, szegelt fa, csavarokat tartalmazó fa, üvegszál, megerősített műanyag, alumínium, szálerősítésű cement és műkő durva fűrészeléséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!