Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Starlock cementált keményfém fűrészlap, egyes fogazású
Nagy teljesítményű fűrészlap rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, nagy vágási teljesítménnyel, hosszú eszközélettartammal. Fémekben végzett leválasztó, illetve beszúró vágásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívüli vágási teljesítmény és különösen hosszú eszközélettartam
A cementált keményfém lehetővé teszi a nagyon kemény anyagok vágását.
Pontos, könnyű és biztonságos
Az enyhén ívelt „CLEAN CUT” fogforma tiszta beszúrást tesz lehetővé.
Minden alkalommal megfelelő beszúrási mélység
Mélységskála a pontos beszúrási mélység figyeléséhez.
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen nagy nyomaték, kis kopás mellett
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyageltávolítás
- Pontos eredmények
- Nagy vágási sebességek
- Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Vékonyfalú alumínium és nemvas fém profilokhoz, rozsdamentes fémlemezhez (INOX), cementált farostlemezhez (Epoxy/GFK), gipszkartonhoz, edzett csavarokhoz és szögekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!