Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Műanyag csatlakozóval
Műanyag csatlakozóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Megnövelt védelem a szennyeződések és a víz behatolása ellen
az öntött műanyag csatlakozónak köszönhetően
Csatlakozóval
- Huzalkeresztmetszetek: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Csatlakozó a vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!