Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nincs csatlakozó
- 200 mm-es végek a feldolgozáshoz minden esetben
- Huzalkeresztmetszet: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!