Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömör keményfém, rövid spirálfúró DIN 6539
Kifejezetten nagy szilárdságú acélokban végzett fúrásokra, például: króm-nikkel acél, kéregöntvény, szürkeöntvény, acél öntvény, magas széntartalmú mangánacél, bronz, magas szilikontartalmú alumínium és egyén nehezen megmunkálható anyag.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
≥ átm. 3,0 mm – 6 vágóél
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!