Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VHM hosszú spirálfúró DIN 338
Kifejezetten nagy szilárdságú acélokban végzett fúrásokra, például: króm-nikkel acél, kéregöntvény, szürkeöntvény, acél öntvény, magas széntartalmú mangánacél, bronz, magas szilikontartalmú alumínium és egyén nehezen megmunkálható anyag.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
≥ Ø 3.0 mm - 6 felület csiszolása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!