Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 61 verziókkal
A professzionális fafúró precíz és szakadásmentes fúrást tesz lehetővé különféle fafajtákban, és különösen alkalmas kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.
A keményfa profi szerszáma optimális központosításhoz és forgácselvezetéshez
The professional wood drill bit is ideally suited for precise and crack-free drilling in various types of wood, especially in hard, coated chipboard
The professional wood drill bit for precise and crack-free drilling in various types of wood and particularly for hard, coated chipboard
Precision drill bit made of high-speed steel suitable for the countersink with depth stop
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz