Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 5 verziókkal
The professional wood drill bit is ideally suited for precise and split-free drilling in various types of wood, especially in hard, coated chipboard.
A keményfa profi szerszáma optimális központosításhoz és forgácselvezetéshez. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
The professional wood drill bit is ideally suited for precise and tear-free drilling in various types of wood, especially in hard, coated chipboard.
1/4-os fúrók, 1/4-os bittartó és bitek
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Professzionális fúrótáska 19 részes
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Gyors vágótárcsa Acélhoz
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus