Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
SMART STEP EU+ HSS spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes
SMART STEP EU+ HSS spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes - 1
SMART STEP EU+ HSS spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes - 2
SMART STEP EU+ HSS spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes - 3
SMART STEP EU+ HSS spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes - 4
SMART STEP EU+ HSS spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes - 5
SMART STEP EU+ HSS spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes - 6
SMART STEP EU+ HSS spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

SMART STEP EU+ HSS spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes

Eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló rendkívül egyenetlen emelkedésű lépcsős fúróhegy-geometriával (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Rendkívül egyenetlen emelkedésű lépcsők (EU+)


  • Akár 50%-kal hosszabb élettartam

  • Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)

  • Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás

  • Akár 15%-kal gyorsabb fúrás


Pontos, körkörös fúrás az anyagok széles skálájában, beleértve a fát, műanyagot és akrilt, szakadás vagy szilánkok nélkül



Rendkívül kényelmes fúrás


  • Precíz fúrás kitérés nélkül

  • Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása

  • Sarokfúrás lehetséges

  • Nincs zörgés vagy beszorulás, még vékony falú anyagnál sem

  • Sorjamentes furatkimenet


Jelentősen gyorsabb és energiatakarékosabb fúrás a hagyományos HSS spirálfúrókhoz képest



Ideális a szegecsekés menetes csapok kifúrásához



3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges


Kizárólag a WÜRTH-nél kapható



ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és egyszerű nyithatóság

Megjegyzés
  • Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!

  • Az innovatív csúcsgeometria lépcsőfokai fokozatosan fúrnak a kívánt átmérő eléréséhez. Ennek elérése érdekében a forgácsot több fő vágóél apró, egyedi forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös fúrás.

  • A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot tesz lehetővé.