Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spirálfúró
Extrahosszú kialakítás egyenlőtlen lépcsősfúró csúcsgeometriával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A rendkívül egyenetlen emelkedéssel rendelkező SMART STEP csúcsgeometria (EU+) előnyei
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam
- Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)
- Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
- Akár 15%-kal gyorsabb fúrás
Pontos, körkörös fúrás az anyagok széles skálájában, beleértve a fát, műanyagot és akrilt
- Nagyon pontos fúrás az anyag szakadása vagy hasadása nélkül
Nagyon kényelmes fúrás
- Az extra hosszú kialakítás ellenére sincs szükség előfúrásra, precíz pontfúrást biztosít
- Még a különösen mély fúrás közben is meggátolja a szerszám kitérését
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- Nincs zörgés vagy beszorulás, még vékony falú anyagoknál sem
- Sorjamentes furatkimenet
Nagyon gyors fúrás
- Jelentősen gyorsabb és kevesebb erőfeszítést kíván az extra hosszú, hagyományos csúcsgeometriával rendelkező HSS spirálfúrókhoz képest
3 oldalú szár
- Nem pördül meg a fúrótokmányban: Gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges
Kizárólag a WÜRTH-nél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!
- Az innovatív csúcsgeometria fokozatosan fúr a kívánt átmérő eléréséhez. Fúrás közben a forgácsot több fő vágóél apró, különálló forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös furatok.
- A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot biztosít
- Ideális akkus csavarozókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrógépekben való használatra
- Akár 1000 N/mm² szilárdságú acélhoz, öntöttvashoz, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez, bronzhoz, kemény- és puhafához, műanyaghoz (pl. akrilüveg, HPL, szitanyomólemezek) és kompozit anyagokhoz (pl. műanyag profilok acélmaggal)
- Kiváló minőségű furatok és jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos fafúró spirálfúrószárakhoz képest.
- Univerzálisan használható sima, valamint lekerekített és egyenetlen felületeken
Az optimális fúrási folyamat megvalósításához és a beragadás elkerüléséhez szükség van a fúrószár gyakori „szellőztetésére” a nagy fúrásmélységek esetében.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!