A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SMART STEP EU + HSCo spirálfúró, DIN 338
Az univerzális SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül egyenetlen emelkedés (EU+)
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam
- Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)
- Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
- Akár 15%-kal gyorsabb fúrás
Pontos, körkörös furatok szinte minden anyagban szakadás vagy szilánkok nélkül
Rendkívül kényelmes fúrás
- Precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- Sarokfúrás lehetséges
- Nincs zörgés vagy beszorulás, még vékony falú anyagnál sem
- Sorjamentes furatkimenet
Jelentősen gyorsabb fúrás kisebb erőfeszítéssel a hagyományos HSCo spirálfúrókhoz képest
Az első spirálfúró, amely lehetővé teszi a precíz, kézi vezetésű fúrást akár 20 mm-es átmérőig, előfúrás nélkül
- > 13,0 mm fúróátmérőről 12,7 mm átmérőre csökkentett szár, melynek köszönhetően minden szokványos hárompofás fúrótokmányban használható
Ideális a szegecsekés menetes csapok kifúrásához
Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben szigorú követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
Kizárólag a WÜRTH-nél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Zsákfuratok fúrásánál vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!
- Az innovatív csúcsgeometria fokozatosan fúr a kívánt átmérő eléréséhez. Fúrás közben a forgácsot több fő vágóél apró, különálló forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös fúrás.
- A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot biztosít
- Ideális akkus fúrógépekben, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrógépekben való használatra
- Univerzálisan használható szinte minden anyagban, például nemesacélban (pl. V2A, V4A), hőálló acélokban és titánban. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1300 N/mm²-ig, illetve öntöttvasban, alumíniumban, műanyagban, nemvas fémekben, kemény- és puhafában.
- Tökéletes hengeres csövek fúrására (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok fúrására, fémlemezek és vékonyfalú profilanyagok fúrására
- Ideális a nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkavégzéshez tömör anyagban
- Ideális nagy furatátmérőkhöz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!