Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Longlife & Speed spirálfúró készlet, 390 mm hasznos hosszúság 6 részes
Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos spirálfúrókhoz képest
- Különleges felületkezelés
- Eltolt fúró fej
- Speciálisan kialakítású elővágó geometria
- Újonnan kifejlesztett menetes hegy
Ideális puhafákhoz és az összes keményfához (az egzotikus keményfákat, pl. Azobé/Bongossi is beleértve)
Újonnan kifejlesztett menetes hegy
A még kisebb súrlódással járó, független előtolás miatt minimális erőkifejtésre van szükség
Új vágóél geometria
Tökéletes forgácselvezetés és iránystabilitás mély furatokhoz
Optimalizált spirális vágóél geometria
Hatszöges szár (7 mm-es átmérő felett)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
Használata időt takarít meg
A Würth kiegészítő süllyesztőjének használatával (12 mm-es átmérő fölött) a fúrás és a süllyesztés egy munkafázisban elvégezhető
Nagyobb hasznos hosszak
A Würth hosszabbító 22 mm-es átmérő felett használható
Kizárólag a Würthnél kapható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!