Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Spirálfúró HSS DIN 338, RW típus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró HSS DIN 338, RW típus

Professzionális fúró alumíniumhoz puha és hosszú forgácsú anyagok pontos fúrásához akár 600 N/mm² szilárdságig (pl. alumínium és alumíniumötvözetek ≤ 10% Si-tartalommal, cink, vörösréz, hőre keményedő műanyagok).

Olvassa el a cikk leírását

29 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Pontos fúrás


A stabil, rövid szárú spirálfúró pontos fúrást biztosít



Öncentrírozó


A keresztköszörülés eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló a központosítás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre



Hosszú élettartam


A köszörült gyorsacél (HC: High Speed Cutting) alapanyag és a precíz vágóél geometria állandó furatméretet eredményez, ugyanakkor magas fokú pontosságot és hosszú élettartamot biztosít



Kiváló forgácselvezetés


A felületkezeletlen spirálhorony kitűnő forgácseltávolítást biztosít a furatból



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható