Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 29 db
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 29 db - 1
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 29 db - 2
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 29 db - 3
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 29 db - 4
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 29 db - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 29 db

Acél precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható, 4 további átm. 3,3, 4,2, 6,8 és 10,2 mm-es közepes méretben M3–M12 menetekhez.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb fúrási folyamat és kíméletesebb munkavégzés


Optimalizált keresztköszörülés



Központosítás nélküli precíz fúrás, akár ívelt felületeken is


Optimalizált keresztköszörülés



Ideális magfuratokhoz


Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására


Gőzkezelt felület



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés

A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik