Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 19 db
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 19 db - 1
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 19 db - 2
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 19 db - 3
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 19 db - 4
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 19 db - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 19 db

Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Nagy törésállóság


Forgácsmentes gyártási folyamat



Ideális építőipari, valamint olyan szerelési alkalmazásokhoz, melyek nem igényelnek nagy pontosságot


Robusztus és tartós kivitel



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására


Gőzkezelt felület



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható