Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R3, RN típus
Extra hosszú, acél mélyfuratfúró mélyfuratok fúrásához acélban 1000 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban, valamint kompozit anyagokban (pl. acélmagvas műanyag profilok).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gőzkezelt felület a kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékű felhalmozódásának érdekében
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Ha a fúrószárat a DIN 1869 szabványnak megfelelően használja, ajánlatos először egy 1xD–2xD mélységű vezetőfuratot készíteni. A DIN 1897 szerinti extra rövid precíziós fúrószáraink (cikkszám: 062470...) ideálisak erre a célra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!