Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA - 1
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.

Olvassa el a cikk leírását

30 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kivételesen nagyfokú fúrási stabilitás és vágóerő


Megerősített mag és rövidebb spirálhosszúság, amely megfelel a DIN 1897, a teljes hossz mentén pedig a DIN 338 szabvány követelményeinek



Rendkívül nagyfokú ellenállás a töréssel szemben


Optimalizált vágóél és különleges, lapos spirálszög



Különleges Magma többrétegű bevonat és 8% kobaltötvözet


  • Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal gyorsabb vágósebesség a hagyományos bevonatmentes fúrókkal szemben

  • Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest

  • 800 °C-ig hőálló


Optimális központosítás munka közben, és kisebb erőfeszítés szükséges


135°-os csúcsszög és optimalizált keresztköszörülés



3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható