Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP
Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP

Többfunkciós fúrószár egyedülálló SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) nagy pontosságú körkörös furatok kézi fúrásához szinte minden anyagban, mint például nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvasban, nemvas fémekben, kemény- és puhafában.

Olvassa el a cikk leírását

17 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Újonnan kialakított lépcsősfúró csúcsgeometria (2,5 mm-es átmérőtől)



Jelentősen gyorsabb a hagyományos spirálfúróknál



Jelentősen kisebb erőfeszítés szükséges a fúráshoz a hagyományos spirálfúrókhoz képest



Pontos, körkörös fúrás pontozás nélkül



Rendkívül kényelmes fúrás


  • Előfúrás nélküli, precíz fúrás kitérés nélkül

  • Sarokfúrás lehetséges

  • Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása

  • Ideális a szegecsek kifúrásához

  • Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben szigorú követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben


Az első spirálfúró, amellyel lehetővé válik a max. 20 mm átmérőjű furatok előfúrás nélküli kézi fúrása


  • Optimalizált lépcsősfúró csúcsgeometria

  • > 13,0 mm névleges furatátmérőről 12,7 mm átmérőre csökkentett szár, minden szokványos hárompofás fúrótokmányban használható


3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik

Megjegyzés

Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!