Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors fúrás optimális forgácselvezetéssel
Nagy forgácstér és kis mag
Ideális magfuratokhoz
Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik.
- Használata hagyományos acél esetében is ajánlott, ahol a hosszabb élettartam a bevonat nélküli HSS fúrókhoz képest kiemelt fontosságú.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!