Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Spirálfúró készlet HSCo DIN 338 RN típus, Oxide, 19 darab
Spirálfúró készlet HSCo DIN 338 RN típus, Oxide, 19 darab - 1
Spirálfúró készlet HSCo DIN 338 RN típus, Oxide, 19 darab - 2
Spirálfúró készlet HSCo DIN 338 RN típus, Oxide, 19 darab - 3
Spirálfúró készlet HSCo DIN 338 RN típus, Oxide, 19 darab - 4
Spirálfúró készlet HSCo DIN 338 RN típus, Oxide, 19 darab - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró készlet HSCo DIN 338 RN típus, Oxide, 19 darab

Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Gyors fúrás tökéletes forgácselvezetéssel


Nagy forgácstér és kis mag



Ideális magfúró furatokhoz


Nagyon pontosan köszörült hegy a pontos furatokhoz



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés

Használata hagyományos acél esetében is ajánlott, ha a hosszabb élettartam a bevonat nélküli HSS fúrókhoz képest kiemelt fontosságú.