Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró HSCo DIN 1897, RN típus, MAGMA
Precíziós, extra rövid, Magma bevonatos Longlife fúró nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Szintén alkalmazható általános körű alkalmazásokhoz, akár 1400 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Akár 9-szer hosszabb szerszámélettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló), valamint akár 50%-kal nagyobb vágási fordulatszám a bevonat nélküli fúrókoronákhoz képest.
Különleges Magma többrétegű bevonat
Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár íves felületeken is
Optimalizált keresztköszörülés
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!