Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró HSCo DIN 1869 R3, RN típus
Extra-hosszú, spirális, nemesacél mélyfuratfúró fúrószár nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok megmunkálásához, valamint széles körű általános alkalmazásokhoz acélban 1200 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló forgácselvezetés
Különleges horonyprofil (kisebb megmunkálási idő a kevesebb forgácselvezetési ciklus miatt)
Precíz, egyenes fúrás
Dupla vezetőél
Kb. 30%-kal hosszabb élettartam, mint a kezeletlen felületek esetében
Nitridált vezetőél
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Ha a fúrószárat a DIN 1869 szabványnak megfelelően használja, ajánlatos először egy 1xD-2xD mélységű vezetőfuratot készíteni. A DIN 1897 szerinti extra rövid Longlife fúrószáraink (cikkszám: 062674...) ideálisak erre a célra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!