Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).

Olvassa el a cikk leírását

147 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kis súrlódás és gyors forgácselvezetés


Exkluzív Vario spirál



Optimális központosító képességek és maximális sebesség


Különleges kivitel 4-síklapos vágóéllel, optimális keresztkihegyezéssel



Optimális vezetési tulajdonságok és pontosság (rendkívül nagy torziós merevség)


Dupla vezetőél és szimpla vezetőél kombinációja



Akár 9-szer hosszabb szerszámélettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló)


Különleges Magma többrétegű bevonat



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható



Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés

A fúrószár/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban