Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
A DIN 1804 görgőcsapágy anyák biztonságos és károsodás nélküli le- és felszereléséhez.
A DIN 1816 keresztlyukú anyák biztonságos és károsodás nélküli le- és felszereléséhez, valamint a kormányműcsapágy beállításához.
Haszongépjárművek olajszűrőinek fel- és leszereléséhez.
4-19 mm metric thread, 5/32-3/4 inch thread
Az olajszűrő ház burkolatának fel- és leszereléséhez az olajszűrő betét cseréjekor.
Nehéz kivitelű, 90°-os befecskendező kábelek kioldásához és meghúzásához.
Tehergépkocsi fékrendszerek légszárítóján lévő granulátum kartusokhoz.
Haszongépjárművekhez és buszokhoz