Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Speciális szaniterkulcs két különböző kulcsnyílással
Szerelőkulcs gyorscsavarokhoz, tőcsavarokhoz, mosdókagyló-szerelvényhez és sarokszelepek beszereléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ergonomikus villáskulcs szaniter alkalmazásokhoz
- A 17-es és 19-es kulcsnyílású, 15°-ban hajlított villáskulcs hatékony erőátvitelt biztosít
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
- A fejek nagyon erősek, és ellenállnak a legnagyobb igénybevételt jelentő feladatoknak is
Közdarabbal
- A közdarab M10 belső menettel és beépített golyós szerelvénnyel
- A mozgatható és reteszelhető közdarab segítségével a csavarkulcs könnyen eltávolítható a tőcsavarból
Kiváló minőség hosszú távú használatra
- DIN 3110/ISO 1085 szabványhoz hasonló villáskulcs
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek csiszoltak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Szerelőkulcs gyorscsavarokhoz, tőcsavarokhoz, mosdókagyló-toldalékhoz és sarokszelepek beszereléséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!