Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Speciális CV csavarhúzóbetét készlet, 1/4"-os és 1/2"-os behajtás 38 részes
Minden általános járműalkalmazáshoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szállítási terjedelem:
- 1-1 db 1/4" betét, 38 mm hosszú TS profil (5 csillagos) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- 1-1 db 1/2" betét, Ribe profil, R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
- 1-1 db 1/2” betét, T-profil, T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
- 1-1 db 1/2" betét, XZN profil, M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
- 1-1 db 1/2" betét, belső hatlapú, AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm
- 1 db 1/2" speciális betét, XZN profil, M16 x 55 mm, furattal
- 1 db 1/2" speciális betét, XZN profil, M16 x 100 mm
- 1 db 1/2" speciális betét, force, XZN profil, M18 x 78 mm
- 1-1 db T-profil: T80 x 100 mm, T30 x 300 mm, mindegyik furattal
- 1 db hatlapú dugókulcs, AF, 5 x 160 mm, gömbfejjel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!