Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2 elem található a(z) 2 verziókkal
In sizes 1x 50, 80, 100 and 120 mm
Öt darab minden méretből: 50 mm, 80 mm, 100 mm és 120 mm
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Szerszámkészlet,vegyes ORSY rendszer tok, 37 db-os
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Standard villanyszerelő szerszámkoffer 31 részes
Tool case complete set 63 pieces
8.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 21 részes
Univerzális villanyszerelő szerszámkoffer 38 részes
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet