Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Univerzális gitt kiemelkedően jó tulajdonságokkal. Kitöltő és finomgittként is használható.
Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces
A mély, egyenetlen felületek és karcolások kitöltésére és kiegyenlítésére
Fast-acting repair system for installers and workshops in the metalworking sector. Particularly suitable for filling moulds, and for sealing and covering leaking areas.
Gyurmaedző VAKU 20–VAKU 80 poliésztergyurmánkhoz
Gyors javítórendszer, ideális szerelőknek és műhelyeknek a fémiparban.
Nagy szilárdságú epoxigyanta alapú 2K karosszéria-töltőanyag, amely hidegen alkalmazható az ónos forrasztás ólommentes alternatívájaként.
Üvegszálas megerősítésű gitt repedések, lyukak áthidalásához és üvegszálas megerősítésű műanyagok javításához.
Ready-to-use, 1-component water-based filler
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean