Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
14 elem található a(z) 19 verziókkal
Sorjázószerszámhoz acél és alumínium sorjázásához
Sorjátlanító szerszámhoz az acél, alumínium, sárgaréz, öntöttvas vagy műanyag egyenes éleinek sorjázásához
Sorjázószerszámhoz külső- és belső sorja egyidejű eltávolításához
Sorjátlanító szerszámhoz sárgaréz és műanyag sorjázásához
Extra finom hegyű sorjátlanító szerszámhoz sárgaréz és öntöttvas sorjázásához.
Ø 2,6 mm és 3,2 mm HSS pengékhez.
Extra finom hegyű sorjátlanító szerszámhoz acél és alumínium sorjázásához
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Szerszámkészlet,vegyes ORSY rendszer tok, 37 db-os
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Standard villanyszerelő szerszámkoffer 31 részes
Tool case complete set 63 pieces
8.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 21 részes
Univerzális villanyszerelő szerszámkoffer 38 részes
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet