Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szolár rögzítőelem, WSF, BZ típus, 1-es változat
Acél alátámasztó szerkezetekhez előszerelve, speciális típus hullámos tetőfedő anyagokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A2 nemesacél speciális bevonattal
5 mm belső hatlap
Az alábbiakkal előszerelt:
- 1x hatlapú anya, DIN 934
- 1x záróanya, DIN 985
- 1x EPDM gombatömítés
- 2x alátét, DIN 125
Általános műszaki engedély Z-14.4-598
- Az előfurat átmérőjének méretét szigorúan be kell tartani
- A szerkezeti önsúlytól függően a WSF szolár rögzítőelemeket gerincmerevítőkkel együtt kell használni. A gerincmerevítőket a profillemezre kell helyezni, és a WSF szolár rögzítőelemmel együtt a helyére csavarozni
- A rögzítési tartomány határozza meg a távolságot az alátámasztó szerkezet felső széle (amelybe a WSF szolár rögzítőelemet kell becsavarozni), valamint a profillemez legfelső széle között
| Felhasználási utasítás | |
| Az acél alépítmény vastagsága | Előfúrási átmérő |
| 1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
- Az előszerelt homlokzatépítő csavarok helyettesíthetők a WSF szolár rögzítőelemmel.
- Speciális típus hullámos tetőfedő anyagokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!