Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szolár rögzítőelem, WSF, A típus, 1-es változat
Fa aljzatkonstrukciókhoz, előszerelt, A2 nemesacél speciális bevonattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
5 mm belső hatlap
Az alábbiakkal előszerelt:
- 1x hatlapú anya, DIN 934
- 1x záróanya, DIN 985
- 1x EPDM gombatömítés
- 2x alátét, DIN 125
DIBt National műszaki engedéllyel, Z-14.4-696
A rögzítési tartomány határozza meg a távolságot az alátámasztó szerkezet felső széle (amelybe a WSF Solar-rögzítőket kell becsavarozni), valamint a profillemez legfelső széle között. A szerkezeti terheléstől függően a 2-es változatú WSF Solar-rögzítőket gerincmerevítőkkel együtt kell használni.
Speciálisan hullámos tetőfedő anyagokhoz tervezve.
Felhasználási utasítás
- A fa aljzatkonstrukciókon és a tetőfedő anyagon át Ø 6,0 mm-es furatokat kell készíteni. Fában a behajtási mélység legalább 34 mm (ügyeljen a teherbírás csökkenésére).
- A gerincmerevítőket a profillemezre kell helyezni, és a WSF Solar-rögzítőkkel együtt a helyére csavarozni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!