Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Robusztus bit különböző alkalmazásokhoz
- A bit egyaránt alkalmas a leggyakoribb átmérőjű menetes csavarokhoz, facsavarokhoz és önmetsző lemezcsavarokhoz
- A bit jól bevált anyaga biztosítja a hosszú élettartamot
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4 colos hatszögletű szár illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A szárban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!