Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 34 verziókkal
Univerzális ajtóbehúzó. Mind a négy változat legfeljebb 1100 mm széles ajtókra szerelhető
Univerzális ajtóbehúzó, négy különböző módon beszerelhető, legfeljebb 950 mm ajtószélességig.
The strongest door closer for the property
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the non-hinge side
Direct installation without the need for a mounting plate
For doors up to 1,400 mm
Newly developed cam technology with sharply decreasing opening torque ensures maximum convenience and accessibility
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.