Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SIMPLEX kímélő pörölykalapács műanyag/gumi kombinációval
Kalapács ergonomikus fanyéllel, temperöntvény házzal és cserélhető kalapácsfejekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy fokú rugalmasság
- Sokoldalú a két különböző ütőfelületnek köszönhetően
- Az egyedi felszereléshez cserélhető kalapácsfejek széles választéka kapható
- Azonnali használatra kész a közepes keménységű, ellenálló műanyag (fehér) és a puha, alacsony kopású gumiból (fekete) készült, támasszal ellátott, előszerelt kalapácsfej-kombinációnak köszönhetően
Kiváló minőség Németországból
- Az integrált, nyélvédő hüvellyel ellátott temperöntvény ház növeli a törésállóságot, ezáltal masszívvá és tartóssá teszik a szerszámot
- Kiváló minőségű, rezgéscsillapított és ergonomikusan kialakított fanyél a markolat területén dupla rétegű lakkozással az optimális kezelhetőség érdekében
- A kalapácsfejek cserealkatrészként kaphatók és könnyen cserélhetők, ezáltal hosszú távú használatra alkalmasak
- A gumibetéten elhelyezett támasz révén leállítható a fejére, lehetővé téve az álló helyzetű, lehajlás nélküli ergonomikus munkavégzést
A rendelkezésre álló kalapácsfejek sokfélesége alkalmassá teszi ezt a terméket a karbantartási, szerelési és építési munkák széles körére. A kalapácsfejek kombinációja különösen hasznos útburkolási munkákhoz a kertépítésben és a tájépítészetben, kerítésépítéshez, az erdészetben és az építőiparban, állvány- és sátorépítéshez, ácsmunkákhoz és előre gyártott házak építése során.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!