Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
8 elem található a(z) 11 verziókkal
Univerzális gitt kiemelkedően jó tulajdonságokkal. Kitöltő és finomgittként is használható.
Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces
A mély, egyenetlen felületek és karcolások kitöltésére és kiegyenlítésére
Nagy szilárdságú epoxigyanta alapú 2K karosszéria-töltőanyag, amely hidegen alkalmazható az ónos forrasztás ólommentes alternatívájaként.
Üvegszálas megerősítésű gitt repedések, lyukak áthidalásához és üvegszálas megerősítésű műanyagok javításához.
Polyester resin-based TIN-Metallic filler with aluminium pigmentation for vehicle construction and vehicle repairs
Laminating resin for repairing larger holes and damage to GFRP parts in conjunction with glass fibre mats and fabric
Elasztikus kontúrtöltő, kifejezetten festhető műanyag alkatrészekhez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK