Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Keskeny forma és nagy rugalmasság
Rozsdamentes spatula 2K nyéllel
Hat különböző alkalmazáshoz használható bármilyen fugázási helyzethez
Gipszkartonok illesztésének kitöltéséhez ideális. A Phillips bitfej ideális a gyors csavarozási munkák elvégzésére.
In sizes 1x 50, 80, 100 and 120 mm
Taping knife with sharp-edged A2 stainless steel blade and high-quality riveted two-component soft handle
Rozsdamentes spatula fa fogantyúval
Geometrikus forma ferde élekkel
Fugasimító, Uni
Plus fugasimító
Fugasimító
Bimetál fűrészlap, HSS
Olajszűrőkulcs három kar
Time-Sert® fúrószár
Kézifűrészlap
Racsnis olajszűrőkulcs