Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motortömítő massza, Silicone Special 250
Tartósan rugalmas szilikon tömítőmassza a motorhoz és a karosszériához, rövid ideig 300 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hidegen vulkanizált szilikongumi
- A nagyobb egyenetlenségeket is áthidalja
- Megbízható tömítés még éveken át tartó vibráció után is
- Kitűnő tapadás és kémiai ellenálló képesség
- Nem folyik meg és nem húz szálakat
- Bőrösödés már néhány perc múlva, vulkanizációs sebesség kb. 1,5 mm/nap
A folyékony tömítőanyagokat csak az eredeti tömítéssel együtt szabad használni.
Motorok, sebességváltók és karosszériák, hengerfejek, forgattyúsházak, olajteknők, hűtők, differenciálművek, lámpaburkolatok, irányjelző-burkolatok, hegesztési varratok stb. tömítésére.
- A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes
- További adatok a műszaki adatlapon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!