Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Síkosító viasz
Szilikonmentes, száraz kenőanyag PTFE-vel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló csúszási tulajdonságok
Száraz, sima és hosszantartó réteget képez a felületen
Nem szennyező, nem zsíros viasz
- Nem maradnak olajmaradékok, zsír- vagy szennyeződésfoltok a csomagoláson
- Nem tapad hozzá por vagy piszok
Jó ellenállás és anyagkompatibilitás
- Ellenáll a nagy nyomásnak és a vízeróziónak
- Ellenáll a szennyeződéseknek, nedvességnek, fröccsenő és a sós víznek, a gyenge savaknak és a lúgos oldatoknak
- Műanyaggal kompatibilis
Véd a korróziótól
Szilikon-, gyanta-, ásványolaj- és savmentes
Szilikonmentes száraz kenőanyag PTFE-vel. Száraz, sima és hosszantartó réteget képez a felületen.
Alkalmas súrlódásgátló felületek, csúszdák, válogatógépek, tárolók, levél- és csomagcsúszdák, vezetők, vágó- és síkasztalok, padok, raklapszalagok, szállító-/leválasztószalagok, vágókések, nyomástárolók, szállítótartályok, bontóasztalok és egyéb súrlódásgátló felületek tartós simítására a gyártás, a csomagolás, a szállítás és a nyomdagép szektorban, amelyeken élelmiszereket, italokat és gyógyszereket dolgoznak fel. Ideális nyomdai és könyvkötőgépek súrlódásmentes felületére is.
Használat előtt a flakont jól rázza fel. Alaposan tisztítsa meg előre a kenési pontokat HHS® CLEAN tisztítószerrel, cikksz. 0893 106 10. Ezután egyenletesen permetezze be a tiszta felületet kb. 20–30 cm-es távolságból.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!