Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3 elem található a(z) 36 verziókkal
Watertight, floor-level shower unit with integrated slope. Available with horizontal or vertical drain. Installation height from 116 mm/45 mm
Watertight, floor-level shower unit with integrated slope and horizontal drain. Installation height from 95 mm
Watertight, floor-level shower unit with slope and integrated horizontal drain. Installation height from 69 mm
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.