Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Shower board solid surface point drainage
Floor-level shower unit with high-quality solid surface and integrated slope. With horizontal drain (vertical drain optional). Installation height from 96 mm (51 mm)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!