Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP - 1
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP - 2
Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sheet metal conical drill bit HSS AlTiN SMART STEP

The high-performance sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology, spiral groove and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok