Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska
Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska - 1
 -  - 2
Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska - 3
Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska - 4
Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sheet met. con. drill HSS SMART STEP 3 pcs Syska

The sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology and spiral groove for extremely fast, comfortable and precise use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok