Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Semleges szilikon, Perfect
Semleges szilikon, Perfect - 1
Semleges szilikon, Perfect - 2
Semleges szilikon, Perfect - 3
Semleges szilikon, Perfect - 4
Semleges szilikon, Perfect - 5
Semleges szilikon, Perfect - 6
Semleges szilikon, Perfect - 7
Semleges szilikon, Perfect - 8
Semleges szilikon, Perfect - 9
Semleges szilikon, Perfect - 10
Semleges szilikon, Perfect - 11
Semleges szilikon, Perfect - 12
Semleges szilikon, Perfect - 13
Semleges szilikon, Perfect - 14
Semleges szilikon, Perfect - 15
Semleges szilikon, Perfect - 16

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Semleges szilikon, Perfect

Alacsony kibocsátású, kiváló tapadóerejű és sokoldalú tömítőanyag beltéri és kültéri területeken lévő dilatációs hézagokhoz. Kifejezetten ablaküvegezéshez és szaniter alkalmazásokhoz tervezve

Olvassa el a cikk leírását

23 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A szilikon tömítőanyag MEKO-mentes, ezáltal besorolása szerint alacsony kibocsátású és környezetbarát, emellett az EMICODE EC1 Plus tanúsítványt is megszerezte

  • Megfelel az ablaküvegezés követelményeinek, a DIN 18545 2. rész E tömítőanyag-csoport szerint

  • Kiváló tapadás fa, fém és számos műanyag felületen

  • Kiváló kompatibilitás a kereskedelmi forgalomban kapható festékek és üvegezési bevonatok többségével

  • A DIN 4102 előírásai alapján B2 osztályú építőanyag

  • Nem hagy maga után ragacsos felületet

  • Nagyfokú kopásállóság és jó simítási tulajdonságok

  • Tartósan elasztikus

  • Rövid hálósodási idő


Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Teljesítés igazolása

Megfelel a DIN EN 15651 szabvány 1/2/3. részeiben (Tömítőanyagok homlokzati elemekhez/üvegezéshez/egészségügyi berendezésekhez) foglalt előírásoknak


  • Tűzvédelmi jellemzők: E osztály

  • Stabilitás terhelés alatt: < 3 mm

  • Térfogatveszteség: < 10%

  • Tapadás/tágulás előfeszültség és vízbe merítés során: Megfelelt

  • Tapadás/tágulás hő, víz és mesterséges fény hatására: Megfelelt

  • Rugalmas helyreállás: ≥ 70 %

  • Szakítószilárdság: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés
  • Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

  • Az átlátszó változat enyhén tejszerű színe a szilikon kiváló minőségét jelzi, és a szilikon összetételével függ össze

  • Nem alkalmas üregek ragasztására vagy kitöltésére

  • A lakk- és festékreceptúrák sokszínűsége miatt az ilyen, különösen alkidgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt próbával bizonyosodjon meg az alkalmazhatóságról

  • Az elkenődés elkerülése érdekében azonnal távolítsa el a felesleges simítószert az üvegről és a keretekről.

  • Használható a keretek és a laminált üvegek közötti tömítéshez. A feldolgozás során a tömítőanyag és a laminált üvegfólia között nem lehet közvetlen érintkezés.

  • A fehér alkidgyanta alapú festékekkel való érintkezés esetén a sárgulás nem kizárható

  • Keményedéskor a szilikonra jellemző szagot áraszt. Ez a szag a kikeményedési folyamat befejeztével már nem érezhető. Nagyobb illesztési méretek esetén a szilikonszerű szag hosszabb ideig jelen lehet.

  • Matt szín

  • A szilikon hajlamos besárgulni olyan sötét területeken, ahol nincs kitéve UV-sugárzásnak

  • Kerülje a VKP szalagokkal való érintkezést

  • A lágyítószert tartalmazó anyagokkal, pl. butillal/bitumennel való érintkezés elszíneződést okozhat

  • Az anyagok összeférhetetlensége a tömített illesztések elszíneződését okozhatja, különösen átlátszó és fehér tömítőanyagok esetében

  • A tapasztalatok azt mutatják, hogy alkidgyanta festékkel és/vagy hasonló bevonatrendszerekkel bevont felületeken nem zárható ki a tömített illesztés elszíneződése. Ezenkívül a tömítendő felületek kibocsátása és a közvetlen környezeti hatások, mint például a gőz, a por és a füst (különösen a dohányfüst), negatív hatással vannak a tömített illesztés színére. Az említett anyagok gőzei általában alapozókból, oldószerekből, fertőtlenítőszerekből, tisztítószerekből és/vagy felületkezelésekből származnak.
Semleges szilikon
Perfect
Semleges szilikon
A8 PRO
Semleges szilikonSzín
szilikon
Szilikon acetát
nedves helyiségek
Acetát szilikon
élelmiszerek
Acetát szilikon
AlkalmazásokBeltéri
1Ablakösszekötő illesztések++++ ++
2Dilatációs hézagok kül- és beltéri használatra++++*+++++
3Szaniter illesztések+ ++ (1) + (4)
4Repedések javítása
5Parkettaillesztések++++
6Akvárium építéséhez ++
7Konyhai terület++ + ++
8Vitrinek + (3)
9Pultépítés++ + ++
Kültéri
10Ablak- és ajtóillesztések++++ ++
Kül- és beltéri használat
11Nano pajzs ablakra++++
12Szigetelő üvegezés éltömítése
13Terméskő illesztések ++
Fontos műszaki
tulajdonságok
Maximális folyamatos mozgáskompenzáció25%25%25%25%25%25%12,5%
Bőrösödési idő (23 °C/50% relatív levegő-páratartalom)Kb. 10 perc10–40 perc5–8 perc Kb. 20 percKb. 10 percKb. 15 perc
Teljes keményedés mm/24 óraKb. 2Kb. 2Kb. 2 Kb. 32-32-3
Hőállóság-40 °C és
+180 °C között
-40 °C és
+150 °C között
-40 °C és
+150 °C között
-40 °C és
+120 °C között
-40 °C és
+100 °C között
-40 °C és
+180 °C között
-40 °C és
+120 °C között
Alkalmazási hőmérséklet+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
Simíthatóság (W = vízzel, DG = tömítőanyagsimító-szerrel, T = szárazon)DGDGDGDGDG1DGDG
Különleges jellemzők DIN 18540 épületszerkezetekben lévő külső falhézagok
DIN 18545 üvegezés ablaképítésnél++
Szagtalan/enyhe szaghatású++
Új réteggel bevonható 2
Bevonhatósági kompatibilitás 2+++++++
Gombaölő tulajdonság++ (1)
Szilikonmentes
Csiszolható
Tapadás nedves felületeken
Bitumennel kompatibilis
Ellenáll az UV-sugárzásnak, az időjárásnak és az öregedésnek+++++++
Használható feszültségmentesített polikarbonát üvegen (PMMA)+
Szimbólumok jelentése: ++ = nagyon jól alkalmazható+ = jól alkalmazható1 = a kristálytiszta verzió nem alkalmazható2 = előzetes vizsgálatok szükségesek3 = kizárólag a kristálytiszta verzió4 = úszómedencékhez nem alkalmazható* = kizárólag beltérben- = nem alkalmazható
Ablak- és
homlokzatzáró
Terméskő
tömítőanyag
4 az 1-ben
Festő akrilAkril
tömítőanyag
Parketta
akril
SMP
tömítőanyag
AlkalmazásokBeltéri
1Ablakösszekötő illesztések++ + ++
2Dilatációs hézagok kül- és beltéri használatra++++ +
3Szaniter illesztések ++
4Repedések javítása ++++
5Parkettaillesztések +++
6Akvárium építéséhez
7Konyhai terület +
9Vitrinek
10Pultépítés +
Kültéri
11Ablak- és ajtóillesztések++ ++
Kül- és beltéri használat
12Nano pajzs ablakra ++
13Szigetelő üvegezés éltömítése 2 ++
14Terméskő illesztések++++
Fontos műszaki
tulajdonságok
Maximális folyamatos mozgáskompenzáció25%25%20%5%10%25%
Bőrösödési idő (23 °C/50% relatív levegő-páratartalom)Kb. 30 percKb. 10 percKb. 10 percKb. 10 percKb. 10 perc10–15 perc
Teljes keményedés mm/24 óraKb. 2,5Kb. 2,51Kb. 1Kb. 1Kb. 2
Hőállóság-40 °C és
+90 °C között
-40 °C és
+220 °C között
-25 °C és
+80 °C között
-20 °C és
+80 °C között
-25 °C és
+80 °C között
-40 °C és
+90 °C között
Alkalmazási hőmérséklet+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
Simíthatóság (W = vízzel, DG = tömítőanyagsimító-szerrel, T = szárazon)DGDGWWWDG
Különleges jellemzők DIN 18540 épületszerkezetekben lévő külső falhézagok+
DIN 18545 üvegezés ablaképítésnél
Szagtalan/enyhe szaghatású+++++
Új réteggel bevonható 2+++++
Bevonhatósági kompatibilitás 2++++++
Gombaölő tulajdonság+
Szilikonmentes+++++
Csiszolható++
Tapadás nedves felületeken
Bitumennel kompatibilis
Ellenáll az UV-sugárzásnak, az időjárásnak és az öregedésnek++++++
Használható feszültségmentesített polikarbonát üvegen (PMMA)
Szimbólumok jelentése: ++ = nagyon jól alkalmazható+ = jól alkalmazható1 = a kristálytiszta verzió nem alkalmazható2 = előzetes vizsgálatok szükségesek3 = kizárólag a kristálytiszta verzió4 = úszómedencékhez nem alkalmazható* = kizárólag beltérben- = nem alkalmazható